{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Taille plaquette | 22 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A32S PTFNR/L 22 | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Plaquette adaptée | TN.. 2204.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 40 mm | |
Déport L3 | 22 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 31 mm | |
Longueur totale L | 250 mm | |
Sous-plaquette | 259031 10 | |
Levier | 259015 2 | |
Vis de levier | 259018 2 | |
Jeu de ressorts | 259044 2 | |
Jeu de goupilles à ressort | 259047 2 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 251416 32/22 | |
EAN / GTIN | 4045197868299 | |
Réf. fabricant | 251416 32/22 |