Barre d'alésage, acier 40/22 mm

Réf.: 251416 40/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 40 mm
    Taille plaquette 22 mm
    Type d'utilisation droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A40T PTFNR/L 22
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Plaquette adaptée TN.. 2204..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 50 mm
    Déport L3 27 mm
    Hauteur de serrage L2 38,5 mm
    Longueur totale L 300 mm
    Sous-plaquette 259031 10
    Levier 259015 2
    Vis de levier 259018 2
    Jeu de ressorts 259044 2
    Jeu de goupilles à ressort 259047 2
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251416 40/22
    EAN / GTIN 4045197868305
    Réf. fabricant 251416 40/22

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier