{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nom. D | 19,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 60 mm | |
Longueur de col LA | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
⌀ max. possible par sélection | 20 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 030204 10-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236630 19,5 | |
EAN / GTIN | 4047109100183 | |
Réf. fabricant | V44 71952 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée, 3×D, ⌀ DC m7: 19,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 386.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 341.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 318.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D | 3×D |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ nom. D | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ queue Ds | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Longueur de col LA | 84 mm | 84 mm | 84 mm |