Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée 28 mm

Réf.: 236630 28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Trigon®
⌀ nom. D 28
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Long. utile L1 84 mm
Longueur de col LA 108 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Long. queue Ls 60 mm
⌀ max. possible par sélection 31 mm
Limite de réglage maximum Vmax 1,5 mm
Code ISO plaquette WOEX 05T304 24-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236630 28
EAN / GTIN 4047109100459
Réf. fabricant V45 72802

Description

Exécution:

  • Possibilité de perçage excentré dépendant du ⌀ jusqu’à 1,5 mm.
  • Procédé de fabrication spécial pour goujures à grand débit de copeaux, très robustes.
  • Angle d’incidence des plaquettes spécifique permettant de réaliser des alésages sans stries lors du retrait du foret et d’obtenir une précision parfaite (±0,1 mm en règle générale).
  • Arrosage interne dirigé directement sur l'arête decoupe (géométrie étudiée idéale pour une lubrification minimale).
  • Pression de lubrification de 3 à 10 bars suffisante.
  • Utilisation statique ou rotative.

Utilisation:

Avec plaquettes 236740237080.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

  • Attention ! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes! Prendre les mesures de précaution nécessaires.
  • Sur demande − coupe à gauche; − 2×D, − autres ⌀; − modèles spéciaux − amortisseur de vibrations pour ABS pour un usinage quasi sans vibrations, avec durée de vie maximale et niveau sonore minimum.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée 28 mm

Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée 28 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  426.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  375.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1
Application de perçage Centrage ;Perçage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal sous condition ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe Centrage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal sous condition ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe
Arrosage interne oui oui
Code ISO plaquette WOEX 05T304 24-... WOEX 05T304
Long. queue Ls 60 60
Long. utile L1 84 84
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange