Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée 31 mm

Réf.: 236630 31
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Trigon®
    ⌀ nom. D 31
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
    Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
    Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
    Arrosage interne oui
    Long. utile L1 93 mm
    pour ⌀ pouce 1 7/32 pouce
    Longueur de col LA 122 mm
    ⌀ queue Ds 32 mm
    Long. queue Ls 60 mm
    ⌀ max. possible par sélection 33,5 mm
    Limite de réglage maximum Vmax 1,25 mm
    Code ISO plaquette WOEX 05T304 24-...
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236630 31
    EAN / GTIN 4047109100503
    Réf. fabricant V45 73102

    Description

    Exécution:

    • Possibilité de perçage excentré dépendant du ⌀ jusqu’à 1,5 mm.
    • Procédé de fabrication spécial pour goujures à grand débit de copeaux, très robustes.
    • Angle d’incidence des plaquettes spécifique permettant de réaliser des alésages sans stries lors du retrait du foret et d’obtenir une précision parfaite (±0,1 mm en règle générale).
    • Arrosage interne dirigé directement sur l'arête decoupe (géométrie étudiée idéale pour une lubrification minimale).
    • Pression de lubrification de 3 à 10 bars suffisante.
    • Utilisation statique ou rotative.

    Utilisation:

    Avec plaquettes 236740237080.

    Livraison:

    Avec vis de serrage (sans plaquettes).

    Remarque(s):

    • Attention ! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes! Prendre les mesures de précaution nécessaires.
    • Sur demande − coupe à gauche; − 2×D, − autres ⌀; − modèles spéciaux − amortisseur de vibrations pour ABS pour un usinage quasi sans vibrations, avec durée de vie maximale et niveau sonore minimum.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes