Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée 17,5 mm

Réf.: 236630 17,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Trigon®
⌀ nom. D 17.5
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Long. utile L1 54 mm
pour ⌀ pouce 11/16 pouce
Longueur de col LA 78 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Long. queue Ls 56 mm
⌀ max. possible par sélection 18,5 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,5 mm
Code ISO plaquette WOEX 030204 10-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236630 17,5
EAN / GTIN 4047109100145
Réf. fabricant V44 71752

Description

Exécution:

  • Possibilité de perçage excentré dépendant du ⌀ jusqu’à 1,5 mm.
  • Procédé de fabrication spécial pour goujures à grand débit de copeaux, très robustes.
  • Angle d’incidence des plaquettes spécifique permettant de réaliser des alésages sans stries lors du retrait du foret et d’obtenir une précision parfaite (±0,1 mm en règle générale).
  • Arrosage interne dirigé directement sur l'arête decoupe (géométrie étudiée idéale pour une lubrification minimale).
  • Pression de lubrification de 3 à 10 bars suffisante.
  • Utilisation statique ou rotative.

Utilisation:

Avec plaquettes 236740237080.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

  • Attention ! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes! Prendre les mesures de précaution nécessaires.
  • Sur demande − coupe à gauche; − 2×D, − autres ⌀; − modèles spéciaux − amortisseur de vibrations pour ABS pour un usinage quasi sans vibrations, avec durée de vie maximale et niveau sonore minimum.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée 17,5 mm

Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée 17,5 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  386.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  341.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  318.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1 1
Code ISO plaquette WOEX 030204 10-... WOEX 030204 WOEX 030204
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
⌀ queue Ds 25 25 20
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP1 (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm)
Long. utile L1 54 54 54
Longueur de col LA 78 78 78

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange