{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nom. D | 42 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 126 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 21/32 pouce | |
Longueur de col LA | 165 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
⌀ max. possible par sélection | 45 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 1,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 06T304 34-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236630 42 | |
EAN / GTIN | 4047109100640 | |
Réf. fabricant | V45 74202 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée, 3×D, ⌀ DC m7: 42mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 463.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 402.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe |
⌀ queue Ds | 32 mm | 32 mm |
Long. utile L1 | 126 mm | 126 mm |
pour ⌀ pouce | 1 21/32 pouce | 1 21/32 pouce |
Longueur de col LA | 165 mm | 165 mm |