{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 19,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 60 mm | |
Longueur de col LA | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 030204 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 134 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232302 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197351784 | |
Réf. fabricant | 232302 19,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes, queue combinée Queue ⌀ 20 mm 19,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 318.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 341.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D |
Application de perçage | Centrage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal sous condition ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe | Centrage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal sous condition ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Long. utile L1 | 60 | 60 |
Longueur de col LA | 84 | 84 |