Foret à plaquettes, queue combinée Queue ⌀ 20 mm, 3×D, ⌀ DC m7: 18,5mm

Réf.: 232302 18,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 18,5
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
Application de perçage Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Long. utile L1 57 mm
Longueur de col LA 81 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Long. queue Ls 50 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,5 mm
Code ISO plaquette WOEX 030204
Jeu de vis pour plaquettes 239700 6IP (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 131 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232302 18,5
EAN / GTIN 4045197351760
Réf. fabricant 232302 18,5

Description

Exécution:

Grande stabilité et sécurité de processus maximale.
Avec queue ⌀ 20 mm, conviennent particulièrement pour les outils entraînés (voir groupe 31).

Utilisation:

Pour utilisation statique et rotative.
Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite (±0,1 mm).
Egalement pour les machines à faible puissance. Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (MTM).

Adapté(s) pour:

Plaquettes WOEX 030204.

Remarque(s):

Outils étagés jusqu’à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications. (Quantité minimum de commande: 2 pièces).
ATTENTION! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes, queue combinée Queue ⌀ 20 mm, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 18,5mm

Foret à plaquettes, queue combinée Queue ⌀ 20 mm, 3×D, ⌀ DC m7: 18,5mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  318.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  341.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1
Application de perçage Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui oui
Code ISO plaquette WOEX 030204 WOEX 030204
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
Long. queue Ls 50 mm 56 mm
Long. utile L1 57 mm 57 mm

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier