WOEX 030204 S, HB7635, Type: ST900

Réf.: 232420 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 030204 S
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Méthode d'usinage MTC
Avance f 0,08 mm/tr
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232420 ST900
EAN / GTIN 4045197346278
Réf. fabricant 232420 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Forets à plaquettes GARANT 232298; 232300; 232302; 232310.