{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 29 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 119 mm | |
Longueur de col LA | 143 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,3 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 203 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235010 29 | |
EAN / GTIN | 4062406253592 | |
Réf. fabricant | 235010 29 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 29 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 413.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 491.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Série | HOLEX Pro | Perceuse électrique |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |