{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 15 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 63 mm | |
pour ⌀ pouce | 19/32 pouce | |
Longueur de col LA | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 129 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235010 15 | |
EAN / GTIN | 4062406253394 | |
Réf. fabricant | 235010 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 15 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 291.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 399.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 403.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOMT05T204 / XOMT05T204 | WOEX 030204 | SOGX 050204 |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Long. utile L1 | 63 mm | 60 mm | 60 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 79 mm | 84 mm | 74 mm |