{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 21 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 87 mm | |
Longueur de col LA | 106 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,3 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 162 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235010 21 | |
EAN / GTIN | 4062406253486 | |
Réf. fabricant | 235010 21 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 21 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 315.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
407,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
495,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | 4×D | 4×D |
Vnútorné chladenie | oui | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT070308 / XOMT070305 | WOEX 040304 | SOGX 070306 |
Stopka | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Úžitková dĺžka L1 | 87 | 84 | 84 |
Druh produktu | Forets à plaquettes | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |