{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 34 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 139 mm | |
Longueur de col LA | 167 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,35 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 227 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235010 34 | |
EAN / GTIN | 4062406253653 | |
Réf. fabricant | 235010 34 |