Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 4×D, ⌀ DC: 20mm

Réf.: 235010 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HOLEX Pro
⌀ nom. D 20
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 83 mm
Longueur de col LA 102 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Long. queue Ls 56 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,3 mm
Code ISO plaquette SOMT070308 / XOMT070305
Jeu de vis pour plaquettes 232980 3 (TX7;0,8 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 158 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235010 20
EAN / GTIN 4062406253479
Réf. fabricant 235010 20

Description

Exécution:

Le foret à plaquettes HOLEX Pro Drill combine rentabilité et performances techniques supérieures.
Peut également être utilisé dans des conditions de perçage exigeantes jusqu'à 4xD.
Tolérance d'alésage : -0,05 / +0,3 mm

Utilisation:

Avec plaquettes 235030235082.
Des plaquettes SOMT sont nécessaires pour l'assise de plaquettes extérieures et des plaquettes XOMT pour l'assise de plaquette intérieure.

Livraison:

Avec vis pour plaquettes (sans plaquettes).

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70%.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 20mm

Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 4×D, ⌀ DC: 20mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  315.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  424.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  438.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  614.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D 4×D 4×D 5×D
Arrosage interne oui oui oui oui
⌀ nom. D 20 20 20 20
Queue ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ABS
Jeu de vis pour plaquettes 232980 3 (TX7;0,8 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes
Longueur de col LA 102 mm 104 mm 98 mm 132 mm