{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 20 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 80 mm | |
Longueur de col LA | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 040304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 160 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232310 20 | |
EAN / GTIN | 4045197552839 | |
Réf. fabricant | 232310 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes, queue combinée 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 424.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 438.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 315.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D | 4×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ nom. D | 20 | 20 | 20 |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Long. utile L1 | 80 | 80 | 83 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 104 | 98 | 102 |