WOEX 040304 E ST500

Réf.: 232540 ST500

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WOEX 040304 E
    Nuance HB7635
    Type d'outils Carbure
    Méthode d'usinage MTC
    Avance f 0,1 mm/tr
    Nombre de changements/dents 3
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 232540 ST500
    EAN / GTIN 4045197346483
    Réf. fabricant 232540 ST500

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    275
    Acier < 750 N/mm²
    P
    275
    Acier < 900 N/mm²
    P
    215
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Forets à plaquettes GARANT 232298; 232300; 232302; 232310.

    Remarque(s):

    Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :