Lame 6 mm pour Torx®, Profil Torx®: TX9

Réf.: 659922 TX9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX9
Longueur totale 160 mm
Longueur utile 80 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659922 TX9
EAN / GTIN 7610733201518
Réf. fabricant 215.T 9

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53) / 659908 (jusqu’au cat. 53) / 659911 réf. 80; 250; 500 (jusqu’au cat. 48) / 659912 réf. 200; 500 / 659918 / 659956 réf. 200; 500 / 659957 réf. 200; 500 / 659958 réf. 200; 500 et jeux de tournevis de montage 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.