Lame 6 mm pour Torx® TX25

Réf.: 659922 TX25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil Torx® TX25
    Longueur totale 200 mm
    Longueur utile 120 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Type de produit Douille tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 659922 TX25
    EAN / GTIN 7610733209293
    Réf. fabricant 215.T 25

    Description

    Exécution:

    Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

    Adapté(s) pour:

    Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53) / 659908 (jusqu’au cat. 53) / 659911 réf. 80; 250; 500 (jusqu’au cat. 48) / 659912 réf. 200; 500 / 659918 / 659956 réf. 200; 500 / 659957 réf. 200; 500 / 659958 réf. 200; 500 et jeux de tournevis de montage 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.