Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 35 mm

Réf.: 235005 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HOLEX Pro
⌀ nom. D 35
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 108 mm
pour ⌀ pouce 1 3/8 pouce
Longueur de col LA 136 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Long. queue Ls 60 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,35 mm
Code ISO plaquette SOMT110408 / XOMT110406
Jeu de vis pour plaquettes 232980 5 (TX15;3Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 196 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235005 35
EAN / GTIN 4062406253318
Réf. fabricant 235005 35

Description

Exécution:

Le foret à plaquettes HOLEX Pro Drill combine rentabilité et performances techniques supérieures.
Peut également être utilisé dans des conditions de perçage exigeantes jusqu'à 4xD.
Tolérance d'alésage : -0,1 / +0,25 mm

Utilisation:

Avec plaquettes 235030235082.
Des plaquettes SOMT sont nécessaires pour l'assise de plaquettes extérieures et des plaquettes XOMT pour l'assise de plaquette intérieure.

Livraison:

Avec vis pour plaquettes (sans plaquettes).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 35 mm

Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 35 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  432.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  449.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D 3×D
Application de perçage Pré-perçage en oblique sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition
Queue ISO 9766 ISO 9766
⌀ queue Ds 32 40
Long. utile L1 108 105
Série HOLEX Pro Perceuse électrique

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes