{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 22 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 69 mm | |
Longueur de col LA | 88 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,3 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 144 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235005 22 | |
EAN / GTIN | 4062406253141 | |
Réf. fabricant | 235005 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 22 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 293.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 356.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 25 mm | 25 mm |
Long. queue Ls | 56 mm | 56 mm |
Série | HOLEX Pro | Perceuse électrique |
Longueur de col LA | 88 mm | 85 mm |