{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 19 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 60 mm | |
pour ⌀ pouce | 3/4 pouce | |
Longueur de col LA | 77 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 133 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235005 19 | |
EAN / GTIN | 4062406253103 | |
Réf. fabricant | 235005 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 3×D, ⌀ DC: 19mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 279.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 341.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 25 mm | 25 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |