{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 31 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 96 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 7/32 pouce | |
Longueur de col LA | 123 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,35 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 174 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235005 31 | |
EAN / GTIN | 4062406253271 | |
Réf. fabricant | 235005 31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 31 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 385.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 398.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition | Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 32 | 40 |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
pour ⌀ pouce | 1 7/32 | 1 7/32 |