SOMT110408 UNI

Réf.: 235070 UNI
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT110408
Nuance HBD30
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Nombre de changements/dents 4
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235070 UNI
EAN / GTIN 4062406253950
Réf. fabricant 235070 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

L'arête centrale centre le foret rapidement et en toute sécurité. L'arête extérieure offre un excellent contrôle des copeaux.

Utilisation:

Plaquettes SOMT exclusivement sur l'arête extérieure. Plaquettes XOMT exclusivement sur l'arête centrale.

Adapté(s) pour:

HOLEX Pro Drill 235000235010.