{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 38 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 118 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 1/2 pouce | |
Longueur de col LA | 149 mm | |
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Long. queue Ls | 70 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,35 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 219 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235005 38 | |
EAN / GTIN | 4062406253349 | |
Réf. fabricant | 235005 38 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 38 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 390.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 476.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ nom. D | 38 | 38 |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
pour ⌀ pouce | 1 1/2 pouce | 1 1/2 pouce |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 149 mm | 141 mm |