Lame de perçage HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 24,7mm

Réf.: 231630 24,7
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
⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
⌀ D 24,7 mm
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 135 degré
pour élément de base réf. 24
Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,45 mm/tr
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231630 24,7
EAN / GTIN 4045197710512
Réf. fabricant 231630 24,7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lames de perçage rectifiées de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.