Lame de perçage HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 15,5mm

Réf.: 231630 15,5
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
⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
⌀ D 15,5 mm
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 135 degré
pour élément de base réf. 15
Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,34 mm/tr
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231630 15,5
EAN / GTIN 4045197710123
Réf. fabricant 231630 15,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lames de perçage rectifiées de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier