Lame de perçage HiPer-Drill n7 35-X mm

Réf.: 231630 35-X

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  280.00 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  233.00 / Unité
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    Plage de ⌀ 35,00 mm - 35,99 mm
    Nuance HU7810
    Type d'outils Carbure
    Angle de pointe 135 degré
    pour élément de base réf. 35
    Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,56 mm/tr
    Semi-Standard oui
    Nombre de dents Z 2
    Nombre de changements/dents 1
    Revêtement non revêtu
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231630 35-X
    EAN / GTIN 4062406635855
    Réf. fabricant 231630 35-X

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Lames de perçage rectifiées de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
    Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

    Remarque(s):

    Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
    Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.
    Délai de livraison: 10 semaines ouvrables
    Quantité minimum de commande : 3 pièces
    Fabrication spéciale personnalisée:
    annulation possible max. 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :