Lame de perçage HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 12,5-Xmm

Réf.: 231630 12,5-X
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  128.00 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  106.50 / Unité
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Plage de ⌀ 12,50 mm - 12,99 mm
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 135 degré
pour élément de base réf. 12,5
Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,27 mm/tr
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Revêtement non revêtu
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231630 12,5-X
EAN / GTIN 4062406628901
Réf. fabricant 231630 12,5-X
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lames de perçage rectifiées de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.
Délai de livraison: 10 semaines ouvrables
Quantité minimum de commande : 3 pièces
Fabrication spéciale personnalisée:
annulation possible max. 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible.