{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HiPer-Drill | |
⌀ D | 23,7 mm | |
Nuance | HU7810 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 135 degré | |
pour élément de base réf. | 23 | |
Avance f dans l'alu à copeaux courts | 0,44 mm/tr | |
Semi-Standard | oui | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231630 23,7 | |
EAN / GTIN | 4045197710482 | |
Réf. fabricant | 231630 23,7 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |