HiPer-Drill, élément de base, 1,5×D, ⌀ DC: 13mm

Réf.: 231600 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution: 1,5×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Exécution 1,5×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 13 mm - 13,49 mm
Long. utile L1 21 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Long. queue Ls 48 mm
Vis de serrage 231999 7IP (0,6 Nm)
Longueur totale L 91 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231600 13
EAN / GTIN 4045197602503
Réf. fabricant 231600 13

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la plaquette de coupe grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage plus sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté. (Pour alésages jusqu’à la précision IT9)
  • Queue permettant une stabilité maximale lors du montage.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

La vis de serrage doit être remplacée tous les cinq changements de lame de perçage.
Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HiPer-Drill, élément de base, 1,5×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 13mm

HiPer-Drill, élément de base, 1,5×D, ⌀ DC: 13mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  241.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  269.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  305.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Plage ⌀ Dc 13 mm - 13,49 mm 13 mm - 17,5 mm 13 mm - 17,5 mm
Nombre de dents Z 2 2 2
Exécution 1,5×D 1,5×D 1,5×D
Arrosage interne oui oui oui
Queue ISO 9766 ISO 9766 Cône morse
Long. utile L1 21 mm 26 mm 26 mm
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes