Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 13

Réf.: 232240 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 1,5×D
  • Queue: ISO 9766
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution 1,5×D
    Queue ISO 9766
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne oui
    Plage ⌀ Dc 13 mm - 17,5 mm
    Long. utile L1 26 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Long. queue Ls 50 mm
    Vis de serrage 232990 TX8
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 232240 13
    EAN / GTIN 4045197717733
    Réf. fabricant 232240 13

    Description

    Exécution:

    Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
    Avec arrosage interne.
    Goujures droites.

    Remarque(s):

    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 13

    Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 13

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  267.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  240.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Plage ⌀ Dc 13 ;17,5 13 ;13,49
    Nombre de dents Z 2 2
    Arrosage interne oui oui
    Queue ISO 9766 ISO 9766
    Long. queue Ls 50 48
    Long. utile L1 26 21
    Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes