{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | 1,5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Long. utile L1 | 52,5 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Vis de serrage | 232990 TX15 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232240 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717757 | |
Réf. fabricant | 232240 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 25
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 356.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 422.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 384.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | Cône morse |
Long. utile L1 | 52,5 mm | 39 mm | 52,5 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |