Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 1,5×D, Type: 18

Réf.: 232240 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 1,5×D
  • Queue: ISO 9766
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 1,5×D
Queue ISO 9766
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
Long. utile L1 36 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Long. queue Ls 56 mm
Vis de serrage 232990 TX9
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232240 18
EAN / GTIN 4045197717740
Réf. fabricant 232240 18

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Avec arrosage interne.
Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.