{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur de col L1 | 32 mm | |
Longueur totale Ltot | 120 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 44 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,64 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 18 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 11T3 | |
Vis pour plaquette | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227300 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664396108 | |
Réf. fabricant | THN03183 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 251.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 382.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 402.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 4 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 120 mm | 180 mm | 120 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |