Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Réf.: 227300 16/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
Longueur de col L1 25 mm
Longueur totale Ltot 100 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
⌀ D3 10 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 26 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,27 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 9 mm
Plaquette adaptée BD.. 11T3
Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227300 16/2
EAN / GTIN 4960664396047
Réf. fabricant THN03151

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d’arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d’avance plus élevée par dent.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  213.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  263.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  332.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage Dressage; Fraisage circulaire; Ramping Dressage
Longueur totale Ltot 100 mm 140 mm 90 mm
Plaquette adaptée BD.. 11T3 AP.. 1335.. LO.U0904..
Type de queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
⌀ dents DC 16 mm 16 mm 16 mm
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser