Fraise à dresser à 90° MEC11T 40/5L mm

Réf.: 227300 40/5L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
Longueur de col L1 50 mm
Longueur totale Ltot 150 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
⌀ D3 34 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 74 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 78 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,35 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 33 mm
Plaquette adaptée BD.. 11T3
Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227300 40/5L
EAN / GTIN 4960664396153
Réf. fabricant THN03218

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d’arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d’avance plus élevée par dent.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange