{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur de col L1 | 23 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 26 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,27 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 9 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 11T3 | |
Vis pour plaquette | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227300 16/2L | |
EAN / GTIN | 4960664396030 | |
Réf. fabricant | THN03150 |