Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 30/4Lmm

Réf.: 227300 30/4L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 30 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
Longueur de col L1 32 mm
Longueur totale Ltot 130 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
⌀ D3 24 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 54 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 58 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,5 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 23 mm
Plaquette adaptée BD.. 11T3
Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227300 30/4L
EAN / GTIN 4960664396122
Réf. fabricant THN03196

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d’arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d’avance plus élevée par dent.