{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Tang | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur de col L1 | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 180 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215952 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939845 | |
Réf. fabricant | 215952 25/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 382.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 402.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 4 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 180 mm | 120 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |