{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Tang | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents effectif Zeff | 2 | |
Nombre de plaquettes | 10 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 39 mm | |
Longueur de col L1 | 54 mm | |
Longueur totale Ltot | 112 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215972 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940070 | |
Réf. fabricant | 215972 25/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, Queue Weldon, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 830.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 587.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 534.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 54 mm | 45 mm | 52 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Profondeur de coupe max. ap max | 39 mm | 30 mm | 28 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |