{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI3MILL | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 49 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,4 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,9 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 159,9 mm | |
Plaquette adaptée | TP..1003.. | |
Référence fabricant | HM390 ETP D25-3-M12 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226484 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075332803 | |
Réf. fabricant | 3106995 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à dresser HELI3MILL, avec filetage, ⌀ DC / nombre de dents Z: 25/3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 396.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 294.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 280.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 226.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage attachement M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping | Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | TP..1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |