{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 47 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,72 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 19,85 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1003 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215870 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197193087 | |
Réf. fabricant | 215870 25/3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90°, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 280.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 294.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 226.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage attachement M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Application de fraisage | Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |