{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI3MILL | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col L1 | 25 mm | |
Longueur totale Ltot | 120 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 49 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,4 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,9 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 159,9 mm | |
Plaquette adaptée | TP..1003.. | |
Référence fabricant | HM390 ETP D25-4-C25-10 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226480 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075314052 | |
Réf. fabricant | 3328006 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser HELI3MILL 25/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 426.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 358.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 402.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 408.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longueur de col L1 | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 50 mm |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Dressage | Ramping |
Plaquette adaptée | TP..1003.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |