Fraise à dresser HELI3MILL 32/4L mm

Réf.: 226480 32/4L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 200 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
⌀ D3 28 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 60,4 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 63 mm
Perçage par interpolation ap 3,3 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,1 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 220,9 mm
Plaquette adaptée TP..1003..
Référence fabricant HM390 ETP D32-4-C32-10-B
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226480 32/4L
EAN / GTIN 7291075314021
Réf. fabricant 3107039

Description

Exécution:

Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d’applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d’arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange