{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 70 degré | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 109 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | PN.. 1106 | |
Coin | 229720 | |
Vis de fixation | 229721 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 223300 100/10 | |
EAN / GTIN | 4960664732746 | |
Réf. fabricant | THN08104 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à surfacer à 70° MFK 100/10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 797.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,015.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 711.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ fixation | 32 | 32 | 32 |
Arrosage interne | non | oui | oui |
Plaquette adaptée | PN.. 1106 | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 | 100 | 100 |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |