PNMG 1106XNEN-GH, PR1510, Type: GG

Réf.: 223314 GG
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  27.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  22.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette PNMG 1106XNEN-GH
Type GG
Nuance PR1510
Type d'outils Carbure
Dent de planage 2 mm
Avance fz par dent 0,3 mm
Nombre de changements/dents 10
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223314 GG
EAN / GTIN 4960664732876
Réf. fabricant TLA05210
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.
GH - Arête de coupe stable.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.