Fraise à surfacer à 70° MFK, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 250/36mm

Réf.: 223300 250/36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 36
  • Angle d'attaque κ: 70
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 250 mm
Nombre de dents Z 36
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 70 degré
Arrosage interne non
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
⌀ ext. max. Dmax 259 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 60 mm
Plaquette adaptée PN.. 1106
Coin 229720
Vis de fixation 229721
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223300 250/36
EAN / GTIN 4960664732838
Réf. fabricant THN08122

Description

Exécution:

Fraise à surfacer pour l'usinage hautes performances de la fonte. Pas étroit et très étroit pour une productivité maximale lors de l'usinage de la fonte.

Avantage(s):

  • Usinage économique et stable grâce aux plaquettes pentagonales à 10 arêtes.
  • Efforts de coupe réduits grâce au design équilibré de l'outil et à l'angle d'attaque élevé.