{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 14 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 70 degré | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 109 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | PN.. 1106 | |
Coin | 229720 | |
Vis de fixation | 229721 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 223300 100/14 | |
EAN / GTIN | 4960664732753 | |
Réf. fabricant | THN08106 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à surfacer à 70° MFK, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 100/14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 997.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,045.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 14 | 14 |
⌀ fixation | 32 mm | 32 mm |
Longueur totale Ltot | 63 mm | 50 mm |
Plaquette adaptée | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 mm | 100 mm |
Angle d'attaque κ | 70 degré | 45 degré |