PNEG 1106XNER-W Wiper GG

Réf.: 223328 GG

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  30.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette PNEG 1106XNER-W
    Type GG
    Nuance PR1525
    Type d'outils Carbure
    Dent de planage 10 mm
    Avance fz par dent max. 0,2 mm
    Nombre de changements/dents 10
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 223328 GG
    EAN / GTIN 4960664732937
    Réf. fabricant TLB05310

    Tableau d’application

    Fonte GG(G)
    K
    180
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.
    W - Plaquette Wiper à 2 arêtes.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :